Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch (bis +170°C); Ø 350mm; L:3m; CP HYP 450


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 350mm; L:3m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 350mm; L:3m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 350mm; L:3m; CP HYP 450
Artikel-Nr.:
     8685-1201102603
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0350-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645246028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
3 m
Medium:
Gas | Staub
Durchmesserbereich:
- / 350mm
Ø-Innen:
350 mm
Temp. max. Celsius:
170
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck:
0,065 bar
Unterdruck:
0,015 bar
Biegeradius:
78 mm
Marke:
CP
Gewicht:
2,370 kg/m
Ø-Außen:
362 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 415,51*
€ 470,41*
15 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 422,78*
€ 481,67*
4 Tage
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 483,65*
€ 550,00*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 470,41*
€ 559,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 468,55*
€ 557,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 452,57*
€ 538,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 438,58*
€ 521,91
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 415,51*
€ 494,46
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 138,50334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.