Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-45002250000-3 Herst.-Nr.: 450-0225-0000-0000000600 EAN/GTIN: 4049645244574 |
| | |
|
| | |
| Klemmprofilschlauch, (bis +170°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
- Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch
- Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
- Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften: - Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar 4:1
- vibrationsfest
- sehr gut hitzebeständig
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- RoHS konform
Temperaturbereich: Weitere Informationen: | | Unterdruck: | 0,025 bar | Ø-Außen: | 237 mm | Temp. min. Celsius: | -40 | Biegeradius: | 54 mm | Durchmesserbereich: | - / 225mm | Temp. max. Celsius: | 170 | Überdruck: | 0,130 bar | Marke: | CP | Medium: | Staub | Gas | Gewicht: | 1,540 kg/m | Länge_m: | 6 m | Ø-Innen: | 225 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, gewebeschlauch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3551 | | | | 3 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 76,97334* | € 92,97334* | | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 92,96* | € 110,54* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 95,69* | € 114,02* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 69,70* | € 116,91* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 102,38* | € 123,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter | Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 278,92002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|