Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-45002007500-15 Herst.-Nr.: 450-0200-7500-0000001500 EAN/GTIN: 4049645244161 |
| | |
|
| | |
| Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen: - flexibler Schlauch für heiße Gase
- Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
- Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften: - äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
- Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar
- vibrationsfest
- sehr gut hitzebeständig
- gute Chemikalienbeständigkeit
- inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
- RoHS konform
Temperaturbereich: - Abgastemperaturen bis 200°C *
- * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen: | | Ø-Innen: | 200 mm | Durchmesserbereich: | 8" / 200-203mm | Medium: | Gas | Temp. max. Celsius: | 200 | Unterdruck: | 0,030 bar | Biegeradius: | 103 mm | Ø-Außen: | 214 mm | Länge_m: | 15 m | Überdruck: | 0,140 bar | Marke: | CP | Gewicht: | 1,560 kg/m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3551 | | | | 15 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 82,714* | € 88,194* | | | | | | | 17 Tage | | | 15 | | pro Box | Frei Haus | ab € 82,99267* | € 88,26267* | | | | | 14 Tage | | | 15 | | pro Box | Frei Haus | ab € 85,19* | € 90,31* | | | | | 24 Tage | | | 15 | | pro Box | Frei Haus | ab € 94,56* | € 99,70* | | | | | 11 Tage | | | 15 | | pro Box | Frei Haus | ab € 97,78* | € 102,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter | Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 1.322,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|