Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 200mm; L:15m; CP HYP 450 PROTECT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 200mm; L:15m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 200mm; L:15m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 200mm; L:15m; CP HYP 450 PROTECT
Artikel-Nr.:
     2462-4049645244161
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0200-7500-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645244161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften:
  • äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • Abgastemperaturen bis 200°C *
  • * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
200 mm
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
200
Unterdruck:
0,030 bar
Biegeradius:
103 mm
Ø-Außen:
214 mm
Länge_m:
15 m
Überdruck:
0,140 bar
Marke:
CP
Gewicht:
1,560 kg/m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 83,374*
€ 89,744*
16 Tage
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 82,94267*
€ 89,81267*
Lager 2462
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 85,15*
€ 91,89*
1 Tag
unbekannt
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 94,79*
€ 101,36*
1 Tag
nicht lagernd
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 97,72*
€ 104,56*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 91,89*
€ 109,3491
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 91,23*
€ 108,5637
pro Kartonage
ab 75 Kartonagen
€ 88,10*
€ 104,839
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 86,36*
€ 102,7684
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 85,15*
€ 101,3285
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 85,15* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen ( entspricht € 1.378,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.