| |
|
| Artikel-Nr.: C2601-4049645243768 Herst.-Nr.: 450-0200-0000-0000000300 EAN/GTIN: 4049645243768 |
| | |
|
| | |
| Klemmprofilschlauch, (bis +170°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
- Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch
- Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
- Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften: - Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar 4:1
- vibrationsfest
- sehr gut hitzebeständig
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- RoHS konform
Temperaturbereich: Weitere Informationen: | | Durchmesserbereich: | 8" / 200-203mm | Temp. max. Celsius: | 170 | Biegeradius: | 48 mm | Temp. min. Celsius: | -40 | Ø-Außen: | 212 mm | Gewicht: | 1,370 kg/m | Unterdruck: | 0,030 bar | Medium: | Gas | Staub | Länge_m: | 3 m | Ø-Innen: | 200 mm | Überdruck: | 0,140 bar | Marke: | CP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, Klemmprofilschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, gewebeschlauch |
| | |
| |