Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch (bis +170°C); Ø 160mm; L:3m; CP HYP 450


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 160mm; L:3m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 160mm; L:3m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 160mm; L:3m; CP HYP 450
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645242709
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0160-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645242709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
40 mm
Ø-Außen:
172 mm
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
160 mm
Überdruck:
0,160 bar
Durchmesserbereich:
6.3" / 160mm
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
170
Unterdruck:
0,045 bar
Gewicht:
1,110 kg/m
Temp. min. Celsius:
-40
Marke:
CP
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,8823*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 55,96077* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 191,5123*
€ 227,8996
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 189,0023*
€ 224,9127
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 185,4123*
€ 220,6406
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 180,5323*
€ 214,8334
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 167,8823*
€ 199,7799
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.