Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-1201103366 Herst.-Nr.: 450-0125-7500-0000001000 EAN/GTIN: 4049645240934 |
| | |
|
| | |
| Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil Anwendungen: - flexibler Schlauch für heiße Gase
- Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
- Motorprüfstand, Abgasmessung
Eigenschaften: - äußeres Schutzprofil aus elastischem Material
- Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
- zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
- hochflexibel + stauchbar
- vibrationsfest
- sehr gut hitzebeständig
- gute Chemikalienbeständigkeit
- inkl. 1 Schellenabdeckband und 2 Endkappen
- RoHS konform
Temperaturbereich: - Abgastemperaturen bis 200°C *
- * bei korrekter Verwendung von Abgastrichtern und ausreichender Frischluftzufuhr (ca. 50%).
Weitere Informationen: | | Ø-Außen: | 139 mm | Biegeradius: | 70 mm | Durchmesserbereich: | 5" / 125-127mm | Temp. max. Celsius: | 200 | Überdruck: | 0,260 bar | Länge_m: | 10 m | Gewicht: | 1,270 kg/m | Ø-Innen: | 125 mm | Unterdruck: | 0,085 bar | Marke: | CP | Medium: | Gas |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 562,09* | € 640,98* | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Rolle | € 9,80* | ab € 569,86* | € 655,80* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 655,21* | € 747,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 56,209* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|