Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch CP HYP 450 PROTECT ID 125mm L.10m Rl.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 125mm; L:10m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 125mm; L:10m; CP HYP 450 PROTECT
Abgasschlauch, vibrationsfest, äußeres Schutzprofil; Ø 125mm; L:10m; CP HYP 450 PROTECT
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4501402752
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40179400140070
EAN/GTIN:
     4049645240934
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
Klemmprofilschlauch
abgasschlauch norres
abgasschlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
CP HYP 450 PROTECT
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 125 mm
Weitere Suchbegriffe: abgasschlauch 10m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 56,399*
€ 62,449*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 560,06*
€ 608,13*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 571,48*
€ 621,77*
1 Tag
unbekannt
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 633,57*
€ 686,22*
Lager 8760
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 657,38*
€ 705,86*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 705,86*
€ 839,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 693,87*
€ 825,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 668,48*
€ 795,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 660,02*
€ 785,42
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 657,38*
€ 782,28
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 65,738* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.