Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch (bis +170°C); Ø 90mm; L:6m; CP HYP 450


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 90mm; L:6m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 90mm; L:6m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 90mm; L:6m; CP HYP 450
Artikel-Nr.:
     334-1072360
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0090-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645238504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
37 mm
Durchmesserbereich:
3.5" / 89-90mm
Temp. max. Celsius:
170
Überdruck:
0,450 bar
Temp. min. Celsius:
-40
Marke:
CP
Medium:
Staub | Gas
Gewicht:
1,300 kg/m
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
90 mm
Ø-Außen:
102 mm
Unterdruck:
0,140 bar
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 30,80*
€ 30,80*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 33,035*
€ 36,71*
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 30,88167*
€ 36,89167*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 33,82334*
€ 37,575*
1 Tag
unbekannt
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 41,74*
€ 41,74*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 30,80*
€ 36,65
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (€ 30,80* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 184,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.