Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch (bis +170°C); Ø 55mm; L:6m; CP HYP 450


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 55mm; L:6m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 55mm; L:6m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 55mm; L:6m; CP HYP 450
Artikel-Nr.:
     3551-45000550000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0055-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645236708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
27 mm
Durchmesserbereich:
- / 55mm
Temp. max. Celsius:
170
Überdruck:
0,600 bar
Unterdruck:
0,350 bar
Temp. min. Celsius:
-40
Ø-Außen:
67 mm
Gewicht:
0,820 kg/m
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
55 mm
Marke:
CP
Medium:
Gas | Staub
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 19,73834*
€ 24,72834*
13 Tage
unbekannt
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 24,44*
€ 30,26*
7 Tage
6
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 17,62*
€ 31,63*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 24,73*
€ 32,08*
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 4,95*
ab € 28,14*
€ 34,49*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 24,72834*
€ 29,42672
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,44834*
€ 27,90352
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,56834*
€ 26,85632
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,73834*
€ 23,48862
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 148,37004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.