Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch (bis +170°C); Ø 50mm; L:6m; CP HYP 450


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 50mm; L:6m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 50mm; L:6m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 50mm; L:6m; CP HYP 450
Artikel-Nr.:
     3551-45000500000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0050-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645236494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Ø-Innen:
50 mm
Temp. max. Celsius:
170
Überdruck:
0,630 bar
Unterdruck:
0,380 bar
Biegeradius:
25 mm
Länge_m:
6 m
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-40
Gewicht:
0,760 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
62 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 18,65667*
€ 23,02667*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 18,58*
€ 23,04*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 19,14*
€ 23,56*
1 Tag
unbekannt
6
pro Meter
€ 5,50*
ab € 21,54*
€ 26,30*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 7,99*
ab € 21,58*
€ 26,35*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 23,02667*
€ 27,40174
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,90667*
€ 26,06894
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,00667*
€ 24,99794
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,65667*
€ 22,20144
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 138,16002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.