Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 10mm; L:25m; NORFLEX® SIL 448


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Silikonschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 10mm; L:25m; NORFLEX® SIL 448
Silikonschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 10mm; L:25m; NORFLEX® SIL 448
Silikonschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 10mm; L:25m; NORFLEX® SIL 448
Artikel-Nr.:
     8685-1101100050
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     448-9100-3130-0000002500
EAN/GTIN:
     4049645236050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
Silikonschlauch, gewebeverstärkter Druckschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Gewebeschlauch
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel
  • überfahrbar + trittfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, deutsche Empfehlung XV BfR
  • platinvernetzt geruchs- und geschmacksfrei
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 180°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,180 kg/m
Wandstärke (in):
0.14 Inch
Marke:
NORFLEX®
Medium:
Flüssig | Feststoffe | Staub | Gas
Ø-Außen:
17,0 mm
Länge_m:
25 m
Ø-Innen:
10 mm
Wandstärke:
3,5 mm
Durchmesserbereich:
3/8" / 10mm
Temp. max. Celsius:
180
Überdruck:
9,000 bar
Zwischenüberschriftshilfe:
platinvernetzt Farbe blau
Biegeradius:
45 mm
Ø-Innen (Zoll):
3/8 Zoll
Temp. min. Celsius:
-60
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 29,184*
€ 30,874*
24 Tage
76
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 31,8224*
€ 33,5624*
3 Tage
350
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 33,5504*
€ 35,5504*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 27,02*
€ 36,47*
6 Tage
350
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 34,61*
€ 36,73*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 30,874*
€ 36,74006
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 30,654*
€ 36,47826
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 29,914*
€ 35,59766
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 29,434*
€ 35,02646
pro Kartonage
ab 12500 Kartonagen
€ 29,184*
€ 34,72896
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 29,184* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 771,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.