Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

448-9100-3130 Silikonschlauch Innen-Ø 8 Außen-Ø 17,00 Länge 25 Wandstärke 3,50


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
448-9100-3130 Silikonschlauch Innen-Ø 8 Außen-Ø 17,00 Länge 25 Wandstärke 3,50
448-9100-3130 Silikonschlauch Innen-Ø 8 Außen-Ø 17,00 Länge 25 Wandstärke 3,50
448-9100-3130 Silikonschlauch Innen-Ø 8 Außen-Ø 17,00 Länge 25 Wandstärke 3,50
Artikel-Nr.:
     1955B-4040029040
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     448-9100-3130-0000002500
EAN/GTIN:
     4049645236050
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
Silikonschlauch ID 10mm AD 17,0mm L.25m Wandst.3,5mm flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase Gewebeschlauch Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien Lebensmittelindustrie · Pharmaindustrie: Lebensmittel · Pharmazeutika Heizschlauch Innenschlauch Lebensmittel Lebensmittelindustrie Pharmaindustrie Pharmazeutika NORFLEX -60°C bis +180°C Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar gewebeverstärkte Wandung innen und außen glatt NORFLEX® Konstruktion Wandung: Silikon 70 ± 5 Shore AWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig· Betriebsdruck: 9,000bar
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
448-9100-3130-0000002500
Werksnummer:
8000481928
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 17 mm
Produktart:
Silikonschlauch
Ausfuehrung:
Wandstärke 3,5 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 28,974*
€ 31,084*
23 Tage
76
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 31,6224*
€ 33,7924*
3 Tage
350
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 33,5504*
€ 35,7904*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 27,10*
€ 36,71*
Lager 1955
350
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 34,82*
€ 36,96*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 36,96*
€ 43,98
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 36,69*
€ 43,66
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 35,73*
€ 42,52
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 35,15*
€ 41,83
pro Kartonage
ab 12500 Kartonagen
€ 34,82*
€ 41,44
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 34,82* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 924,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.