Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Hochdruckschlauch für Industrieroboter, gewebeverstärkt; Ø 9,4mm; L:50m; NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PU-Hochdruckschlauch für Industrieroboter, gewebeverstärkt; Ø 9,4mm; L:50m; NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC
PU-Hochdruckschlauch für Industrieroboter, gewebeverstärkt; Ø 9,4mm; L:50m; NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC
PU-Hochdruckschlauch für Industrieroboter, gewebeverstärkt; Ø 9,4mm; L:50m; NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC
PU-Hochdruckschlauch für Industrieroboter, gewebeverstärkt; Ø 9,4mm; L:50m; NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645235671
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     441-9094-0403-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645235671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Roboterschlauch
pu schlauch
Abriebfester Polyurethanschlauch für Industrieroboter, gewebeverstärkter Hochdruckschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase und für abrasive Feststoffe
  • Spritzgußformkühlung, Kühlwasserleitung
  • Landwirtschaft: Hochdruck Sprayschlauch für z.B. Pestizide
  • Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch
  • Gewebeschlauch
  • Industrieroboter, Roboter, Schweißgerät, Schweißroboter, Schweißpistole: schweißspritzerbeständiger Schlauch, Schlauch für Schlauchpaket für Medien wie Wasser und Luft
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel
  • hoch abriebfest
  • überfahrbar + trittfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -35°C bis 80°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
50 m
Min. Berstdruck psi:
1160.30
Medium:
Gas | Flüssig | Staub | Feststoffe
SORT:
100260
Überdruck:
20,000 bar
Min. Berstdruck:
80 bar
Biegeradius:
55 mm
Ø-Außen:
16,0 mm
Ø-Innen (Zoll):
3/8 Zoll
Farbe:
rot
Gewicht:
0,153 kg/m
Ø-Innen:
9,4 mm
Temp. min. Celsius:
-35
Durchmesserbereich:
3/8" / 10mm
Marke:
NORFLEX®
Temp. max. Celsius:
80
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,66*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 5,0132* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 300,36*
€ 357,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 299,33*
€ 356,20
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 288,35*
€ 343,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 281,26*
€ 334,70
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 250,66*
€ 298,29
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.