Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 6mm; L:50m; NORFLEX® PVC 440


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 6mm; L:50m; NORFLEX® PVC 440
PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 6mm; L:50m; NORFLEX® PVC 440
PVC-Schlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 6mm; L:50m; NORFLEX® PVC 440
Artikel-Nr.:
     3551-44090600000-50
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     440-9060-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645235107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
PVC Schlauch, gewebeverstärkter Druckschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
  • Spritzgußformkühlung, Kühlwasserleitung
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
  • Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
  • Druckluftschlauch, Kühlwasserschlauch, Wasserschlauch
  • Gewebeschlauch
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel
  • überfahrbar + trittfest
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Temp. min. Celsius:
-20
Biegeradius:
22 mm
Ø-Außen:
12,0 mm
Ø-Innen (Zoll):
1/4 Zoll
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Gas | Staub
Überdruck:
15,000 bar
Wandstärke:
3,0 mm
Ø-Innen:
6 mm
Durchmesserbereich:
1/4" / 6mm
Temp. max. Celsius:
60
Gewicht:
0,110 kg/m
Länge_m:
50 m
Marke:
NORFLEX®
Wandstärke (in):
0.13 Inch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
50
pro Meter
€ 7,95*
ab € 1,309*
€ 1,669*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 6,80*
ab € 45,48*
€ 57,80*
5 Tage
100
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 57,61*
€ 71,92*
2 Tage
100
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 57,79*
€ 72,35*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 7,99*
ab € 61,35*
€ 76,58*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,669*
€ 1,98611
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,599*
€ 1,90281
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,309*
€ 1,55771
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 83,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.