Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Lebensmittelschlauch, extrem gute Chemikalienbeständigkeit; Ø 12mm; L:50m; NORFLEX® PTFE 407


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PTFE-Lebensmittelschlauch, extrem gute Chemikalienbeständigkeit; Ø 12mm; L:50m; NORFLEX® PTFE 407
PTFE-Lebensmittelschlauch, extrem gute Chemikalienbeständigkeit; Ø 12mm; L:50m; NORFLEX® PTFE 407
PTFE-Lebensmittelschlauch, extrem gute Chemikalienbeständigkeit; Ø 12mm; L:50m; NORFLEX® PTFE 407
Artikel-Nr.:
     3551-40791200000-50
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     407-9120-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645234568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PTFE Schlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften:
  • hochflexibel
  • Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.1550, deutsche Empfehlung XV BfR
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • antiadhäsiv
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 200°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,041 kg/m
Durchmesserbereich:
- / 12mm
Ø-Innen:
12 mm
Temp. max. Celsius:
200
Marke:
NORFLEX®
Temp. min. Celsius:
-150
Wandstärke:
1,0 mm
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Gas | Staub
Ø-Innen (Zoll):
- Zoll
Ø-Außen:
14,0 mm
Länge_m:
50 m
Wandstärke (in):
0.04 Inch
Überdruck:
5,000 bar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 20,4452*
€ 22,9152*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 938,54*
€ 1.038,38*
2 Tage
7
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.082,94*
€ 1.192,81*
13 Tage
7
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.156,33*
€ 1.265,47*
7 Tage
7
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.159,83*
€ 1.270,78*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 22,9152*
€ 27,26909
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,4452*
€ 24,32979
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 1.145,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.