Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Lebensmittelschlauch ID 12mm AD 14,0mm L.50m Wandst.1,0mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-178000480819
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     407-9120-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645234568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PTFE Schlauch Anwendungen:flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase · Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika · Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien Eigenschaften:hochflexibel · Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, deutsche Empfehlung XV BfR · geruchs- und geschmacksfrei · antiadhäsiv · mikroben- und hydrolysefest · gute Laugen- und Säurenbeständigkeit · extrem gute Chemikalienbeständigkeit · RoHS konform Temperaturbereich:-150°C bis 200°CWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig· Betriebsdruck: 5,000bar
Weitere Informationen:
Anwendungszweck:
Lebensmittelschlauch / Industrieschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 18,816*
€ 20,356*
19 Tage
76
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 20,4752*
€ 22,0552*
3 Tage
350
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 21,644*
€ 23,414*
14 Tage
350
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 23,10*
€ 24,85*
Lager 2478
350
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 23,10*
€ 24,95*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 24,95*
€ 29,69
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 24,54*
€ 29,20
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 24,53*
€ 29,19
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 23,78*
€ 28,30
pro Kartonage
ab 450 Kartonagen
€ 23,77*
€ 28,29
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 23,39*
€ 27,83
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 23,38*
€ 27,82
pro Kartonage
ab 25000 Kartonagen
€ 23,10*
€ 27,49
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 23,10* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 1.247,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.