Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Lebensmittelschlauch, extrem gute Chemikalienbeständigkeit; Ø 4mm; L:50m; NORFLEX® PTFE 407


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PTFE-Lebensmittelschlauch, extrem gute Chemikalienbeständigkeit; Ø 4mm; L:50m; NORFLEX® PTFE 407
PTFE-Lebensmittelschlauch, extrem gute Chemikalienbeständigkeit; Ø 4mm; L:50m; NORFLEX® PTFE 407
PTFE-Lebensmittelschlauch, extrem gute Chemikalienbeständigkeit; Ø 4mm; L:50m; NORFLEX® PTFE 407
Artikel-Nr.:
     3551-40790400000-50
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     407-9040-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645234513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PTFE Schlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften:
  • hochflexibel
  • Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.1550, deutsche Empfehlung XV BfR
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • antiadhäsiv
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 200°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
4 mm
Durchmesserbereich:
- / 4mm
Temp. max. Celsius:
200
Ø-Außen:
6,0 mm
Ø-Innen (Zoll):
- Zoll
Temp. min. Celsius:
-150
Länge_m:
50 m
Marke:
NORFLEX®
Wandstärke (in):
0.04 Inch
Gewicht:
0,017 kg/m
Medium:
Feststoffe | Gas | Flüssig | Staub
Überdruck:
10,000 bar
Wandstärke:
1,0 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
19 Tage
76
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,4308*
€ 10,1108*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 389,41*
€ 433,24*
3 Tage
13
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 448,77*
€ 499,95*
7 Tage
13
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 464,15*
€ 516,51*
14 Tage
13
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 480,39*
€ 533,96*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 10,1108*
€ 12,03185
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,4308*
€ 10,03265
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 505,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.