Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Lebensmittelschlauch, extrem gute Chemikalienbeständigkeit; Ø 4mm; L:50m; NORFLEX® PTFE 407


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PTFE-Lebensmittelschlauch, extrem gute Chemikalienbeständigkeit; Ø 4mm; L:50m; NORFLEX® PTFE 407
PTFE-Lebensmittelschlauch, extrem gute Chemikalienbeständigkeit; Ø 4mm; L:50m; NORFLEX® PTFE 407
PTFE-Lebensmittelschlauch, extrem gute Chemikalienbeständigkeit; Ø 4mm; L:50m; NORFLEX® PTFE 407
Artikel-Nr.:
     2462-4049645234513
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     407-9040-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645234513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PTFE Schlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften:
  • hochflexibel
  • Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.1550, deutsche Empfehlung XV BfR
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • antiadhäsiv
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • extrem gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -150°C bis 200°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
4 mm
Durchmesserbereich:
- / 4mm
Temp. max. Celsius:
200
Ø-Außen:
6,0 mm
Ø-Innen (Zoll):
- Zoll
Temp. min. Celsius:
-150
Länge_m:
50 m
Marke:
NORFLEX®
Wandstärke (in):
0.04 Inch
Gewicht:
0,017 kg/m
Medium:
Feststoffe | Gas | Flüssig | Staub
Überdruck:
10,000 bar
Wandstärke:
1,0 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 8,61*
19 Tage
76
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,4408*
€ 9,2508*
Lager 2462
550
50
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 9,0556*
€ 9,8756*
6 Tage
550
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 9,34*
€ 10,19*
14 Tage
550
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 9,60*
€ 10,52*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 9,8756*
€ 11,75196
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 9,7556*
€ 11,60916
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 9,3056*
€ 11,07366
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 9,1456*
€ 10,88326
pro Kartonage
ab 25000 Kartonagen
€ 9,0556*
€ 10,77616
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 9,0556* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 493,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.