Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4401980 Herst.-Nr.: 391-0305-0000-0000000400 EAN/GTIN: 4049645233615 |
| | |
|
| | |
| Silikonschlauch, einlagig, dicht (bis +280°C) Anwendungen: - flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
- Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
- Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
- Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
- Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
Eigenschaften: - fadenverstärkt
- hochflexibel
- sehr gut hitzebeständig
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -70°C bis 260°C
- kurzzeitig bis 280°C
Weitere Informationen: | | Durchmesserbereich: | 12" / 305mm | Medium: | Gas | Temp. max. Celsius: | 260 | Unterdruck: | 0,070 bar | Biegeradius (Schlauchmitte): | 310 mm | Gewicht: | 2,000 kg/m | Länge_m: | 4 m | Marke: | SIL | Ø-Innen: | 305 mm | Überdruck: | 0,100 bar | Biegeradius: | 158 mm | Ø-Außen: | 310 mm | Temp. min. Celsius: | -70 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 334 | | | | 4 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 85,53* | € 121,85* | | | | | | | 4 Tage | | | 4 | | pro Kartonage | € 70,00* | ab € 128,13* | € 138,35* | | | | | 6 Tage | | | 4 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 135,63* | € 146,83* | | | | | 14 Tage | | | 4 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 137,93* | € 148,85* | | | | | 8 Tage | | | 4 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 139,06* | € 149,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 85,53* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 4 Kartonagen ( entspricht € 487,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|