Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 391-0305-0000 Absaug- und Gebläseschlauch SIL 391 ONE Innen-Ø 305 Außen-Ø


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
NORRES 391-0305-0000 Absaug- und Gebläseschlauch SIL 391 ONE Innen-Ø 305 Außen-Ø
NORRES 391-0305-0000 Absaug- und Gebläseschlauch SIL 391 ONE Innen-Ø 305 Außen-Ø
NORRES 391-0305-0000 Absaug- und Gebläseschlauch SIL 391 ONE Innen-Ø 305 Außen-Ø
NORRES 391-0305-0000 Absaug- und Gebläseschlauch SIL 391 ONE Innen-Ø 305 Außen-Ø
Artikel-Nr.:
     1955B-4040029667
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     391-0305-0000-0000000400
EAN/GTIN:
     4049645233615
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Absaug- u.Gebläseschlauch SIL 391 ONE ID 305mm AD 310mm 2,5mm L.4m Rl.NORRES Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase, Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug, Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner, Reinraumbelüftung, HalbleiterfertigungsmaschineEigenschaften: fadenverstärkt, hochflexibel, sehr gut hitzebeständig, RoHS konformKonstruktion: 1. Federstahldraht, 2. gewebeverstärktes Band, Wandung: Silikon beschichtetes Glasgewebe, 3. Kordel als VerstärkungTemperaturbereich: -70°C bis 260°C, kurzzeitig bis 280°CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 158,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
391-0305-0000-0000000400
Werksnummer:
8000479557
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 305 mm
Norm:
SIL 391 ONE
Produktart:
Absaug- und Gebläseschlauch
Ausfuehrung:
2,5 mm Länge 4 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
4
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 85,38*
€ 123,57*
4 Tage
20
4
pro Kartonage
€ 70,00*
ab € 128,35*
€ 140,94*
Lager 1955
20
4
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 136,32*
€ 149,93*
8 Tage
20
4
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 137,55*
€ 152,07*
10 Tage
20
4
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 138,07*
€ 152,78*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Kartonagen
€ 149,93*
€ 178,42
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 149,85*
€ 178,32
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 145,42*
€ 173,05
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 141,58*
€ 168,48
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 136,32*
€ 162,22
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 136,32* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 4 Kartonagen ( entspricht € 599,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.