Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethanschlauch, schwer, antistatisch, mit Erdungslitze; Ø 50mm; L:30m; NORPLAST® PUR-C 386 AS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Polyurethanschlauch, schwer, antistatisch, mit Erdungslitze; Ø 50mm; L:30m; NORPLAST® PUR-C 386 AS
Polyurethanschlauch, schwer, antistatisch, mit Erdungslitze; Ø 50mm; L:30m; NORPLAST® PUR-C 386 AS
Polyurethanschlauch, schwer, antistatisch, mit Erdungslitze; Ø 50mm; L:30m; NORPLAST® PUR-C 386 AS
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645230157
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     386-0050-0000-0000003000
EAN/GTIN:
     4049645230157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Förderschlauch
PU-Schlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, schwer, Erdungslitze Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
  • Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung
  • Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Förderung von Holzpellets, Kunststoffgranulat, Kunststoffpulver
  • Holzpelletsheizung: Förderung von Holzpellets
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • Erdungslitze zur Ableitung elektrostatischer Aufladung
  • Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand des Inliners <10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Länge_m:
30 m
Temp. max. Celsius:
70
Überdruck:
5,000 bar
Unterdruck:
0,700 bar
Medium:
Flüssig | Feststoffe | Gas | Staub
Biegeradius:
254,0 mm
Marke:
NORPLAST®
Temp. min. Celsius:
-20
Gewicht:
0,880 kg/m
Ø-Innen:
50 mm
Ø-Außen:
59,0 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 78SRR
unbekannt
pro Rolle
€ 70,00*
ab € 691,20*
€ 822,95*
23 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 791,96*
€ 938,02*
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 822,95*
€ 979,31
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 814,36*
€ 969,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 773,04*
€ 919,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 741,37*
€ 882,23
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 691,20*
€ 822,53
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 23,04* pro Meter)
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.