| |
|
| Artikel-Nr.: C2601-4049645230089 Herst.-Nr.: 386-0038-0000-0000003000 EAN/GTIN: 4049645230089 |
| | |
|
| | |
| Antistatischer Polyurethanschlauch, schwer, Erdungslitze Anwendungen: - flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
- Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
- explosionsgefährdeter Bereich
- Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
- Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung
- Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Förderung von Holzpellets, Kunststoffgranulat, Kunststoffpulver
- Holzpelletsheizung: Förderung von Holzpellets
Eigenschaften: - schwere Ausführung
- hoch abriebfest
- erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- phthalatfrei
- Erdungslitze zur Ableitung elektrostatischer Aufladung
- Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand des Inliners <10⁹ Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -20°C bis 70°C
- kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,590 kg/m | Biegeradius: | 195,7 mm | Ø-Innen: | 38 mm | Temp. min. Celsius: | -20 | Medium: | Feststoffe | Gas | Flüssig | Staub | Ø-Außen: | 46,0 mm | Unterdruck: | 0,700 bar | Durchmesserbereich: | 1.5" / 38mm | Länge_m: | 30 m | Marke: | NORPLAST® | Temp. max. Celsius: | 70 | Überdruck: | 5,000 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyurethan Schlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, antistatischer schlauch |
| | |
| |