Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethanschlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar; Ø 20mm; L:10m; NORPLAST® PUR 385 AS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Polyurethanschlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar; Ø 20mm; L:10m; NORPLAST® PUR 385 AS
Polyurethanschlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar; Ø 20mm; L:10m; NORPLAST® PUR 385 AS
Polyurethanschlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar; Ø 20mm; L:10m; NORPLAST® PUR 385 AS
Artikel-Nr.:
     3551-38500200000-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     385-0020-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645229199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, leicht, mikrobenfest Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Schweißmaske: Atemluftschlauch, Beatmungsschlauch (flexibler Typ, schwarz)
  • Textilindustrie, Faserabsaugung: Spinnmaschine, Strickmaschine, Webmaschine
  • Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
  • Bauindustrie: Isolations Einblasmaschine, Dämmstoff einblasen
  • Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Kernspintomograph, MRT: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Kommunalfahrzeug: Kehrmaschine
  • Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangs- und Oberflächenwiderstand ca. 10⁹ Ω
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
- / 20mm
Marke:
NORPLAST®
Gewicht:
0,100 kg/m
Medium:
Feststoffe | Gas | Staub
Länge_m:
10 m
Temp. max. Celsius:
70
Überdruck:
1,000 bar
Unterdruck:
0,250 bar
Ø-Innen:
20 mm
SORT:
10
Temp. min. Celsius:
-20
Biegeradius:
15,0 mm
Ø-Außen:
26 mm
Zwischenüberschriftshilfe:
Standardausführung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 3,344*
€ 4,304*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 6,80*
ab € 33,33*
€ 42,91*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 37,60*
€ 48,33*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 4,304*
€ 5,12176
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,274*
€ 5,08606
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,004*
€ 4,76476
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,344*
€ 3,97936
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 43,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.