Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch, leicht; Ø 30mm; L:50m; NORPLAST® PVC 383


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PVC-Schlauch, leicht; Ø 30mm; L:50m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 30mm; L:50m; NORPLAST® PVC 383
PVC-Schlauch, leicht; Ø 30mm; L:50m; NORPLAST® PVC 383
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645227263
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     383-0030-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645227263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Galvanik Absaugung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
  • Röntgengerät: Kabelschutzschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Kernspintomograph, MRT: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch (Sondertyp auf Anfrage)
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: UL94-V2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -5°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
50 m
Ø-Außen:
36 mm
Temp. min. Celsius:
-5
Biegeradius:
20,0 mm
Medium:
Gas | Staub
Durchmesserbereich:
- / 30mm
Temp. max. Celsius:
60
Unterdruck:
0,250 bar
Gewicht:
0,200 kg/m
Ø-Innen:
30 mm
Marke:
NORPLAST®
Überdruck:
0,900 bar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,74*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Meter (ab € 3,237* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 193,97*
€ 230,82
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 191,99*
€ 228,47
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 186,53*
€ 221,9707
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 182,88*
€ 217,6272
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 159,74*
€ 190,0906
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.