Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch, antistatisch, glatt; Ø 50mm; L:10m; BARDUC® PUR-INOX 382 FOOD-AS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lebensmittelschlauch, antistatisch, glatt; Ø 50mm; L:10m; BARDUC® PUR-INOX 382 FOOD-AS
Lebensmittelschlauch, antistatisch, glatt; Ø 50mm; L:10m; BARDUC® PUR-INOX 382 FOOD-AS
Lebensmittelschlauch, antistatisch, glatt; Ø 50mm; L:10m; BARDUC® PUR-INOX 382 FOOD-AS
Artikel-Nr.:
     334-10165560
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     382-0050-1014-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645224514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch
Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, superschwer, innen und außen glatt, Edelstahldraht (INOX) Anwendungen:
  • Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Tablettenpresse
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
  • Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung
  • Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
Eigenschaften:
  • superschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanz E) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
Weitere Informationen:
Überdruck:
5,000 bar
Ø-Außen:
58 mm
Länge_m:
10 m
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Temp. max. Celsius:
90
Unterdruck:
1,000 bar
Gewicht:
0,960 kg/m
Ø-Innen:
50 mm
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Gas | Staub
Biegeradius:
225 mm
Marke:
BARDUC®
Temp. min. Celsius:
-40
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 62,84*
€ 83,24*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 113,08*
€ 119,71*
3 Tage
330
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 119,94*
€ 126,60*
23 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 120,356*
€ 127,166*
5 Tage
330
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 125,60*
€ 131,51*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 83,24*
€ 99,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 82,20*
€ 97,82
pro Meter
ab 50 Meter
€ 72,28*
€ 86,01
pro Meter
ab 70 Meter
€ 64,25*
€ 76,46
pro Meter
ab 100 Meter
€ 63,64*
€ 75,73
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 62,84*
€ 74,78
pro Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 832,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.