Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch, antistatisch, glatt; Ø 32mm; L:10m; BARDUC® PUR-INOX 382 FOOD-AS


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lebensmittelschlauch, antistatisch, glatt; Ø 32mm; L:10m; BARDUC® PUR-INOX 382 FOOD-AS
Lebensmittelschlauch, antistatisch, glatt; Ø 32mm; L:10m; BARDUC® PUR-INOX 382 FOOD-AS
Lebensmittelschlauch, antistatisch, glatt; Ø 32mm; L:10m; BARDUC® PUR-INOX 382 FOOD-AS
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645223692
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     382-0032-1014-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645223692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch
Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, superschwer, innen und außen glatt, Edelstahldraht (INOX) Anwendungen:
  • Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Tablettenpresse
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
  • Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung
  • Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
Eigenschaften:
  • superschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanz E) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
32 mm
Temp. max. Celsius:
90
Temp. min. Celsius:
-40
Unterdruck:
1,000 bar
Biegeradius:
144 mm
Durchmesserbereich:
1.25" / 32mm
Marke:
BARDUC®
Ø-Außen:
40 mm
Gewicht:
0,450 kg/m
Medium:
Flüssig | Feststoffe | Staub | Gas
Länge_m:
10 m
Überdruck:
5,500 bar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,575*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 123,13*
€ 146,52
pro Meter
ab 2 Meter
€ 121,74*
€ 144,87
pro Meter
ab 5 Meter
€ 116,04*
€ 138,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,095*
€ 14,39305
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,415*
€ 13,58385
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,575*
€ 11,39425
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.