Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Lebensmittelschlauch, vakuumfest; Ø 80mm; L:10m; BARDUC® PVC 381 FOOD


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PVC-Lebensmittelschlauch, vakuumfest; Ø 80mm; L:10m; BARDUC® PVC 381 FOOD
PVC-Lebensmittelschlauch, vakuumfest; Ø 80mm; L:10m; BARDUC® PVC 381 FOOD
PVC-Lebensmittelschlauch, vakuumfest; Ø 80mm; L:10m; BARDUC® PVC 381 FOOD
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645223425
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     381-0080-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645223425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, schwer, innen und außen glatt, vakuumfest Anwendungen:
  • Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
  • Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
  • Bauindustrie: Grundwasserabsenkung
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
  • Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,540 kg/m
Unterdruck:
0,700 bar
Durchmesserbereich:
- / 80mm
Marke:
BARDUC®
Ø-Innen:
80 mm
Temp. max. Celsius:
70
Länge_m:
10 m
Überdruck:
3,600 bar
Biegeradius:
275 mm
Medium:
Flüssig | Feststoffe | Gas | Staub
Ø-Außen:
93 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 78SRR
40
10
pro Box
€ 70,00*
ab € 31,52*
€ 35,32*
38 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 33,847*
€ 37,447*
3 Tage
40
10
pro Box
Frei Haus
ab € 39,39*
€ 43,22*
3 Tage
40
10
pro Box
Frei Haus
ab € 39,58*
€ 43,40*
8 Tage
400
10
pro Box
Frei Haus
ab € 41,109*
€ 45,159*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 35,32*
€ 42,0308
pro Box
ab 20 Boxen
€ 34,63*
€ 41,2097
pro Box
ab 50 Boxen
€ 33,00*
€ 39,27
pro Box
ab 100 Boxen
€ 32,20*
€ 38,318
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 31,52*
€ 37,5088
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 31,52* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 353,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.