Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-1201102018 Herst.-Nr.: 381-0076-0000-0000001500 EAN/GTIN: 4049645223401 |
| | |
|
| | |
| PVC Schlauch, schwer, innen und außen glatt, vakuumfest Anwendungen: - Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
- Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
- Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung
- Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
- Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
- Bauindustrie: Grundwasserabsenkung
- Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
- Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
- Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
- Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
- Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
Eigenschaften: - schwere Ausführung
- sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
- Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- phthalatfrei
- Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -20°C bis 70°C
- kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen: | | Länge_m: | 15 m | Biegeradius: | 262 mm | Ø-Außen: | 88 mm | Ø-Innen: | 76 mm | Temp. min. Celsius: | -20 | Durchmesserbereich: | 3" / 75-76mm | Marke: | BARDUC® | Medium: | Gas | Flüssig | Staub | Feststoffe | Temp. max. Celsius: | 70 | Überdruck: | 3,600 bar | Unterdruck: | 0,700 bar | Gewicht: | 2,250 kg/m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FDA Schlauch, Förderschlauch, Lebensmittelschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, saugschlauch 15 m, fda schlauch |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | | | | 15 | | pro Box | Frei Haus | ab € 25,55* | € 28,02* | | | | | | | 2 Tage | | | 15 | | pro Box | € 70,00* | ab € 29,44* | € 32,22* | | | | | 38 Tage | | | 15 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 31,84* | € 34,46* | | | | | 4 Tage | | | 30 | | pro Box | Frei Haus | ab € 34,30* | € 36,73* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | pro Box | Frei Haus | ab € 34,71* | € 37,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Meter (ab € 25,55* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Boxen | Mindestbestellmenge: 15 Boxen ( entspricht € 420,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|