Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Lebensmittelschlauch, vakuumfest; Ø 35mm; L:30m; BARDUC® PVC 381 FOOD


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PVC-Lebensmittelschlauch, vakuumfest; Ø 35mm; L:30m; BARDUC® PVC 381 FOOD
PVC-Lebensmittelschlauch, vakuumfest; Ø 35mm; L:30m; BARDUC® PVC 381 FOOD
PVC-Lebensmittelschlauch, vakuumfest; Ø 35mm; L:30m; BARDUC® PVC 381 FOOD
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645223104
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     381-0035-0000-0000003000
EAN/GTIN:
     4049645223104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, schwer, innen und außen glatt, vakuumfest Anwendungen:
  • Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
  • Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
  • Bauindustrie: Grundwasserabsenkung
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
  • Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
83 mm
Durchmesserbereich:
1.36" / 35mm
Marke:
BARDUC®
Temp. max. Celsius:
70
Gewicht:
0,750 kg/m
Länge_m:
30 m
Überdruck:
4,000 bar
Unterdruck:
0,850 bar
Ø-Innen:
35 mm
Ø-Außen:
43 mm
Medium:
Gas | Feststoffe | Staub | Flüssig
Temp. min. Celsius:
-20
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 78SRR
240
30
pro Box
€ 70,00*
ab € 9,29*
€ 10,44*
38 Tage
76
30
pro Meter
€ 7,95*
ab € 10,24634*
€ 11,43634*
1 Tag
240
30
pro Box
Frei Haus
ab € 11,48*
€ 12,74*
1 Tag
240
30
pro Box
Frei Haus
ab € 10,56*
€ 12,79*
3 Tage
216
30
pro Box
Frei Haus
ab € 11,85*
€ 13,14*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Boxen
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Box
ab 60 Boxen
€ 10,35*
€ 12,3165
pro Box
ab 150 Boxen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Box
ab 300 Boxen
€ 9,90*
€ 11,781
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 9,29* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Boxen
Mindestbestellmenge: 30 Boxen ( entspricht € 313,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.