Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Lebensmittelschlauch, vakuumfest; Ø 19mm; L:30m; BARDUC® PVC 381 FOOD


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Lebensmittelschlauch, vakuumfest; Ø 19mm; L:30m; BARDUC® PVC 381 FOOD
PVC-Lebensmittelschlauch, vakuumfest; Ø 19mm; L:30m; BARDUC® PVC 381 FOOD
PVC-Lebensmittelschlauch, vakuumfest; Ø 19mm; L:30m; BARDUC® PVC 381 FOOD
Artikel-Nr.:
     3551-38100190000-30
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     381-0019-0000-0000003000
EAN/GTIN:
     4049645222961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, schwer, innen und außen glatt, vakuumfest Anwendungen:
  • Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
  • Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
  • Bauindustrie: Grundwasserabsenkung
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
  • Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
30 m
Ø-Innen:
19 mm
Durchmesserbereich:
3/4" / 19mm
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
70
Überdruck:
5,000 bar
Biegeradius:
41 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Unterdruck:
0,850 bar
Ø-Außen:
26 mm
Marke:
BARDUC®
Gewicht:
0,310 kg/m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
38 Tage
76
30
pro Meter
€ 7,95*
ab € 4,66167*
€ 5,52167*
2 Tage
3060
30
pro Box
€ 9,80*
ab € 5,07167*
€ 5,96167*
7 Tage
3060
30
pro Box
€ 5,99*
ab € 5,42*
€ 6,43*
3 Tage
2754
30
pro Box
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 6,53*
1 Tag
3060
30
pro Box
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 6,57*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 5,52167*
€ 6,57079
pro Meter
ab 60 Meter
€ 5,38167*
€ 6,40419
pro Meter
ab 150 Meter
€ 5,12167*
€ 6,09479
pro Meter
ab 300 Meter
€ 4,96167*
€ 5,90439
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 4,66167*
€ 5,54739
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 165,6501* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.