Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Lebensmittelschlauch, vakuumfest; Ø 10mm; L:30m; BARDUC® PVC 381 FOOD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Lebensmittelschlauch, vakuumfest; Ø 10mm; L:30m; BARDUC® PVC 381 FOOD
PVC-Lebensmittelschlauch, vakuumfest; Ø 10mm; L:30m; BARDUC® PVC 381 FOOD
PVC-Lebensmittelschlauch, vakuumfest; Ø 10mm; L:30m; BARDUC® PVC 381 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645222855
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     381-0010-0000-0000003000
EAN/GTIN:
     4049645222855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, schwer, innen und außen glatt, vakuumfest Anwendungen:
  • Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
  • Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
  • Bauindustrie: Grundwasserabsenkung
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
  • Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,150 kg/m
Biegeradius:
25 mm
Ø-Innen:
10 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Unterdruck:
0,850 bar
Durchmesserbereich:
3/8" / 10mm
Marke:
BARDUC®
Temp. max. Celsius:
70
Überdruck:
7,000 bar
Länge_m:
30 m
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Staub | Gas
Ø-Außen:
16 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,86*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 2,462* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 94,01*
€ 111,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 92,54*
€ 110,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 89,01*
€ 105,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 86,77*
€ 103,26
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 73,86*
€ 87,89
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.