Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 50mm; L:25m; NORPLAST® PVC 380 GREEN


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 50mm; L:25m; NORPLAST® PVC 380 GREEN
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 50mm; L:25m; NORPLAST® PVC 380 GREEN
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 50mm; L:25m; NORPLAST® PVC 380 GREEN
Artikel-Nr.:
     334-10166611
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     380-0050-0000-0000002500
EAN/GTIN:
     4049645222695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -5°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Temp. min. Celsius:
-5
Medium:
Feststoffe | Flüssig | Gas | Staub
Länge_m:
25 m
Unterdruck:
0,600 bar
Biegeradius:
248,4 mm
Ø-Außen:
58 mm
Ø-Innen:
50 mm
Gewicht:
0,700 kg/m
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Marke:
NORPLAST®
Temp. max. Celsius:
60
Überdruck:
5,000 bar
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 145,50*
€ 183,43*
7 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 70,00*
ab € 206,36*
€ 237,43*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 212,25*
€ 245,57*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 225,76*
€ 260,39*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 183,43*
€ 218,2817
pro Rolle
ab 2,8 Rollen
€ 166,86*
€ 198,5634
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 163,31*
€ 194,3389
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 160,05*
€ 190,4595
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 145,50*
€ 173,145
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 5,82* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 366,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.