Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 40mm; L:50m; NORPLAST® PVC 380 GREEN


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 40mm; L:50m; NORPLAST® PVC 380 GREEN
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 40mm; L:50m; NORPLAST® PVC 380 GREEN
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 40mm; L:50m; NORPLAST® PVC 380 GREEN
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645222640
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     380-0040-0000-0000005000
EAN/GTIN:
     4049645222640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung
  • Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
  • Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -5°C bis 60°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
197,8 mm
Ø-Außen:
46 mm
Medium:
Feststoffe | Gas | Staub | Flüssig
Durchmesserbereich:
- / 40mm
Marke:
NORPLAST®
Temp. max. Celsius:
60
Gewicht:
0,510 kg/m
Ø-Innen:
40 mm
Temp. min. Celsius:
-5
Überdruck:
5,000 bar
Unterdruck:
0,600 bar
Länge_m:
50 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,36*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Meter (ab € 7,1672* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 435,44*
€ 518,17
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 424,71*
€ 505,40
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 403,69*
€ 480,39
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 358,36*
€ 426,45
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.