Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 300mm; L:2,5m; METAL HOSE 375


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 300mm; L:2,5m; METAL HOSE 375
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 300mm; L:2,5m; METAL HOSE 375
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 300mm; L:2,5m; METAL HOSE 375
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645218605
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     375-0300-0000-0000000250
EAN/GTIN:
     4049645218605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Metallschlauch, Saugschlauch (bis +120°C) Anwendungen:
  • Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften:
  • abriebfest
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 120°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
- / 300mm
Marke:
METAL HOSE
Temp. max. Celsius:
120
Ø-Innen:
300 mm
Gewicht:
7,780 kg/m
Ø-Außen:
311 mm
Länge_m:
2,5 m
Biegeradius:
700 mm
Medium:
Feststoffe | Gas | Staub
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 78SRR
1
pro Rolle
€ 70,00*
ab € 535,565*
€ 601,015*
7 Tage
76
pro Stück
Frei Haus
ab € 602,41*
€ 671,81*
8 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 602,36*
€ 671,83*
16 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 676,18*
€ 751,93*
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 601,015*
€ 715,208
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 599,465*
€ 713,363
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 577,365*
€ 687,064
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 560,525*
€ 667,025
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 535,565*
€ 637,322
pro Rolle
1 Rolle enthält 2 Meter (ab € 267,7825* pro Meter)
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.