Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 250mm; L:2,5m; METAL HOSE 375


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 250mm; L:2,5m; METAL HOSE 375
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 250mm; L:2,5m; METAL HOSE 375
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 250mm; L:2,5m; METAL HOSE 375
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645218322
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     375-0250-0000-0000000250
EAN/GTIN:
     4049645218322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Metallschlauch, Saugschlauch (bis +120°C) Anwendungen:
  • Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften:
  • abriebfest
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 120°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,500 kg/m
Medium:
Feststoffe | Gas | Staub
Länge_m:
2,5 m
Ø-Innen:
250 mm
Durchmesserbereich:
- / 250mm
Marke:
METAL HOSE
Temp. max. Celsius:
120
Biegeradius:
575 mm
Ø-Außen:
261 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 78SRR
nicht lagernd
pro Rolle
€ 70,00*
ab € 383,50*
€ 432,52*
3 Tage
76
pro Stück
Frei Haus
ab € 431,91*
€ 486,20*
8 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 455,36*
€ 514,30*
17 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 479,68*
€ 540,23*
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 432,52*
€ 514,70
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 431,22*
€ 513,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 410,14*
€ 488,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 395,33*
€ 470,44
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 383,50*
€ 456,37
pro Rolle
1 Rolle enthält 2 Meter (ab € 191,75* pro Meter)
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.