Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 150mm; L:10m; METAL HOSE 375


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 150mm; L:10m; METAL HOSE 375
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 150mm; L:10m; METAL HOSE 375
Metallschlauch (bis +120°C), elektrisch leitfähig; Ø 150mm; L:10m; METAL HOSE 375
Artikel-Nr.:
     8685-1201102389
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     375-0150-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645217202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Metallschlauch, Saugschlauch (bis +120°C) Anwendungen:
  • Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften:
  • abriebfest
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 120°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
385 mm
Ø-Außen:
159 mm
Marke:
METAL HOSE
Gewicht:
3,290 kg/m
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Medium:
Staub | Gas | Feststoffe
Temp. max. Celsius:
120
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
150 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 57,70*
€ 62,30*
24 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 77,247*
€ 81,617*
4 Tage
60
10
pro Kartonage
€ 70,00*
ab € 76,89*
€ 81,65*
14 Tage
70
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 82,27*
€ 86,82*
8 Tage
70
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 82,28*
€ 87,22*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 62,30*
€ 74,137
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 61,72*
€ 73,4468
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 60,12*
€ 71,5428
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 59,05*
€ 70,2695
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 57,70*
€ 68,663
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 57,70* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 623,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.