Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 78SRR-4049645216786 Herst.-Nr.: 375-0130-0000-0000000250 EAN/GTIN: 4049645216786 |
| | |
|
| | |
| Metallschlauch, Saugschlauch (bis +120°C) Anwendungen: - Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
- explosionsgefährdeter Bereich
- Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
- Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
- Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften: - abriebfest
- Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- RoHS konform
Temperaturbereich: Weitere Informationen: | | Medium: | Staub | Feststoffe | Gas | Ø-Außen: | 139 mm | Gewicht: | 2,860 kg/m | Biegeradius: | 345 mm | Durchmesserbereich: | - / 130mm | Ø-Innen: | 130 mm | Temp. max. Celsius: | 120 | Länge_m: | 2,5 m | Marke: | METAL HOSE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 78SRR | | | | | | pro Rolle | € 70,00* | ab € 160,855* | € 189,105* | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 202,87* | € 235,48* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 204,26* | € 238,81* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 222,70* | € 259,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 78SRR | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 2 Meter (ab € 80,4275* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 78SRR | | Versand: Lager 78SRR | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 70,00* | | ab € 860,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|