Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 334-193330 Herst.-Nr.: 375-0080-2880-0000001000 EAN/GTIN: 4049645215352 |
| | |
|
| | |
| Metallschlauch, Saugschlauch (bis +400°C) Anwendungen: - Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
- explosionsgefährdeter Bereich
- Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
- Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
- Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften: - abriebfest
- sehr gut hitzebeständig
- schwerentflammbar
- Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- RoHS konform
Temperaturbereich: Weitere Informationen: | | Ø-Außen: | 86 mm | Gewicht: | 1,340 kg/m | Durchmesserbereich: | - / 80mm | Ø-Innen: | 80 mm | Temp. max. Celsius: | 400 | Biegeradius: | 230 mm | Marke: | METAL HOSE | Medium: | Feststoffe | Staub | Gas | Länge_m: | 10 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 334 | | | | 10 | | pro Box | € 7,95* | ab € 32,08* | € 35,59* | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 32,86* | € 36,35* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 39,814* | € 43,714* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Box | € 9,80* | ab € 43,486* | € 47,786* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 46,36* | € 50,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Meter (ab € 32,08* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 355,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|