Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 50mm; L:10m; METAL HOSE 375 HT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 50mm; L:10m; METAL HOSE 375 HT
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 50mm; L:10m; METAL HOSE 375 HT
Metallschlauch (bis +400°C), schwerentflammbar; Ø 50mm; L:10m; METAL HOSE 375 HT
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645213747
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     375-0050-2880-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645213747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Metallschlauch, Saugschlauch (bis +400°C) Anwendungen:
  • Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften:
  • abriebfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar
  • Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 400°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
10 m
Ø-Außen:
55 mm
Gewicht:
0,840 kg/m
Ø-Innen:
50 mm
Biegeradius:
155 mm
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Marke:
METAL HOSE
Medium:
Gas | Feststoffe | Staub
Temp. max. Celsius:
400
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 34,69*
€ 41,28
pro Meter
ab 2 Meter
€ 34,56*
€ 41,13
pro Meter
ab 5 Meter
€ 33,28*
€ 39,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,72*
€ 28,23
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,96*
€ 27,32
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,31*
€ 24,17
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.