Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-1201102326 Herst.-Nr.: 375-0032-0000-0000000250 EAN/GTIN: 4049645212276 |
| | |
|
| | |
| Metallschlauch, Saugschlauch (bis +120°C) Anwendungen: - Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
- explosionsgefährdeter Bereich
- Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
- Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
- Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften: - abriebfest
- Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- RoHS konform
Temperaturbereich: Weitere Informationen: | | Durchmesserbereich: | 1.25" / 32mm | Medium: | Feststoffe | Staub | Gas | Temp. max. Celsius: | 120 | Ø-Außen: | 36 mm | Gewicht: | 0,530 kg/m | Länge_m: | 2,5 m | Ø-Innen: | 32 mm | Marke: | METAL HOSE | Biegeradius: | 124 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | | | | | | pro Stück | € 6,80* | ab € 27,91* | € 35,53* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 31,80* | € 40,54* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 33,69* | € 43,98* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 36,13* | € 45,82* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 31,49* | € 46,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 13,955* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|