Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040027777 Herst.-Nr.: 375-0025-0000-0000000250 EAN/GTIN: 4049645211712 |
| | |
|
| | |
| Metallschlauch, Saugschlauch (bis +120°C) Anwendungen: - Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
- explosionsgefährdeter Bereich
- Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
- Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
- Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
Eigenschaften: - abriebfest
- Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- RoHS konform
Temperaturbereich: Weitere Informationen: | | Durchmesserbereich: | 1" / 25mm | Marke: | METAL HOSE | Temp. max. Celsius: | 120 | Gewicht: | 0,420 kg/m | Länge_m: | 2,5 m | Biegeradius: | 98 mm | Medium: | Feststoffe | Gas | Staub | Ø-Außen: | 29 mm | Ø-Innen: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | 24 Tage | | | 2,5 | | pro Meter | € 5,99* | ab € 13,63* | € 18,03* | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 6,80* | ab € 23,98* | € 30,71* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 27,48* | € 35,04* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 29,24* | € 37,96* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 31,09* | € 39,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2,5 Meter | Mindestbestellmenge: 2,5 Meter ( entspricht € 45,075* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|