Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsaugerschlauch, antistatisch, überfahrbar, trittfest; Ø 50mm; L:30m; EVA 373 AS


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Staubsaugerschlauch, antistatisch, überfahrbar, trittfest; Ø 50mm; L:30m; EVA 373 AS
Staubsaugerschlauch, antistatisch, überfahrbar, trittfest; Ø 50mm; L:30m; EVA 373 AS
Staubsaugerschlauch, antistatisch, überfahrbar, trittfest; Ø 50mm; L:30m; EVA 373 AS
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4049645211385
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     373-0050-1002-0000003000
EAN/GTIN:
     4049645211385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Staubsaugerschlauch, antistatisch <10¹¹ Ohm Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Industriesauger, Staubsauger
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Schwimmbadreinigung
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel
  • überfahrbar + trittfest
  • schwimmfähig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand <10¹¹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -25°C bis 65°C
Weitere Informationen:
Temp. min. Celsius:
-25
Biegeradius:
97 mm
Ø-Außen:
60,4 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
122 mm
Unterdruck:
0,500 bar
Durchmesserbereich:
2" / 50-51mm
Marke:
EVA
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
65
Gewicht:
0,440 kg/m
Länge_m:
30 m
Ø-Innen:
50 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
18180
30
pro Box
Frei Haus
ab € 11,39934*
€ 13,99934*
22 Tage
nicht lagernd
30
pro Box
Frei Haus
ab € 11,79367*
€ 14,77767*
4 Tage
3540
30
pro Box
€ 70,00*
ab € 12,09*
€ 14,78*
29 Tage
76
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,95667*
€ 15,85667*
2 Tage
3540
30
pro Box
Frei Haus
ab € 14,46*
€ 17,75*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Boxen
€ 13,99934*
€ 16,65921
pro Box
ab 60 Boxen
€ 13,95934*
€ 16,61161
pro Box
ab 150 Boxen
€ 13,34934*
€ 15,88571
pro Box
ab 300 Boxen
€ 12,70934*
€ 15,12411
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 11,39934*
€ 13,56521
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 11,39934* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Boxen
Mindestbestellmenge: 30 Boxen ( entspricht € 419,9802* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.