Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-1201101609 Herst.-Nr.: 373-0038-1003-0000003000 EAN/GTIN: 4049645211279 |
| | |
|
| | |
| Staubsaugerschlauch, elektrisch leitfähig <10⁶ Ohm Anwendungen: - flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Industriesauger, Staubsauger
- explosionsgefährdeter Bereich
- Schwimmbadreinigung
- Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
Eigenschaften: - leichte Ausführung
- hochflexibel
- überfahrbar + trittfest
- schwimmfähig
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- Oberflächenwiderstand <10⁶ Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- RoHS konform
Temperaturbereich: Weitere Informationen: | | Marke: | EVA | Gewicht: | 0,310 kg/m | Ø-Außen: | 47,2 mm | Länge_m: | 30 m | Ø-Innen: | 38 mm | Durchmesserbereich: | 1.5" / 38mm | Medium: | Staub | Gas | Temp. max. Celsius: | 65 | Unterdruck: | 0,500 bar | Biegeradius: | 74 mm | Biegeradius (Schlauchmitte): | 93 mm | Temp. min. Celsius: | -25 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | | | | 30 | | pro Box | Frei Haus | ab € 14,26* | € 15,66* | | | | | | | 28 Tage | | | 30 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 18,655* | € 20,365* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | pro Box | € 9,80* | ab € 19,00* | € 20,65* | | | | | 3 Tage | | | 30 | | pro Box | Frei Haus | ab € 20,94* | € 22,77* | | | | | 3 Tage | | | 30 | | pro Box | Frei Haus | ab € 21,19* | € 22,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Meter (ab € 14,26* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Boxen | Mindestbestellmenge: 30 Boxen ( entspricht € 469,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|