Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsaugerschlauch, antistatisch, überfahrbar, trittfest; Ø 38mm; L:30m; EVA 373 AS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Staubsaugerschlauch, antistatisch, überfahrbar, trittfest; Ø 38mm; L:30m; EVA 373 AS
Staubsaugerschlauch, antistatisch, überfahrbar, trittfest; Ø 38mm; L:30m; EVA 373 AS
Staubsaugerschlauch, antistatisch, überfahrbar, trittfest; Ø 38mm; L:30m; EVA 373 AS
Artikel-Nr.:
     3551-37300381002-30
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     373-0038-1002-0000003000
EAN/GTIN:
     4049645211255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Staubsaugerschlauch, antistatisch <10¹¹ Ohm Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Industriesauger, Staubsauger
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Schwimmbadreinigung
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel
  • überfahrbar + trittfest
  • schwimmfähig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand <10¹¹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -25°C bis 65°C
Weitere Informationen:
Biegeradius (Schlauchmitte):
93 mm
Länge_m:
30 m
Durchmesserbereich:
1.5" / 38mm
Marke:
EVA
Temp. max. Celsius:
65
Temp. min. Celsius:
-25
Ø-Außen:
47,2 mm
Unterdruck:
0,500 bar
Biegeradius:
74 mm
Gewicht:
0,310 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Ø-Innen:
38 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
30
pro Meter
€ 7,95*
ab € 9,384*
€ 11,664*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 232,82*
€ 284,80*
2 Tage
1000
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 290,8524*
€ 355,9324*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 301,12*
€ 375,22*
2 Tage
94
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 309,52*
€ 375,49*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 11,664*
€ 13,88016
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,384*
€ 11,16696
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 349,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.