Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsaugerschlauch, antistatisch, überfahrbar, trittfest; Ø 32mm; L:30m; EVA 373 AS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Staubsaugerschlauch, antistatisch, überfahrbar, trittfest; Ø 32mm; L:30m; EVA 373 AS
Staubsaugerschlauch, antistatisch, überfahrbar, trittfest; Ø 32mm; L:30m; EVA 373 AS
Staubsaugerschlauch, antistatisch, überfahrbar, trittfest; Ø 32mm; L:30m; EVA 373 AS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4049645211187
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     373-0032-1002-0000003000
EAN/GTIN:
     4049645211187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Staubsaugerschlauch, antistatisch <10¹¹ Ohm Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Industriesauger, Staubsauger
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Schwimmbadreinigung
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel
  • überfahrbar + trittfest
  • schwimmfähig
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • Oberflächenwiderstand <10¹¹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -25°C bis 65°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
1.25" / 32mm
Ø-Innen:
32 mm
Temp. max. Celsius:
65
Temp. min. Celsius:
-25
Unterdruck:
0,500 bar
Biegeradius:
66 mm
Marke:
EVA
Medium:
Gas | Staub
Biegeradius (Schlauchmitte):
82 mm
Länge_m:
30 m
Ø-Außen:
40,4 mm
Gewicht:
0,240 kg/m
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,96534*
€ 7,42534*
17 Tage
nicht lagernd
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,932*
€ 7,432*
29 Tage
76
30
pro Meter
€ 7,95*
ab € 7,28667*
€ 9,06667*
3 Tage
4290
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 7,487*
€ 9,297*
22 Tage
nicht lagernd
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 7,77667*
€ 9,78*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Kartonagen
€ 7,42534*
€ 8,83615
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 7,34534*
€ 8,74095
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 7,21534*
€ 8,58625
pro Kartonage
ab 300 Kartonagen
€ 6,91534*
€ 8,22925
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 5,96534*
€ 7,09875
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 5,96534* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 30 Kartonagen ( entspricht € 222,7602* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.