Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 38mm; L:15m; SuperFlex PVC 372


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 38mm; L:15m; SuperFlex PVC 372
PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 38mm; L:15m; SuperFlex PVC 372
PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 38mm; L:15m; SuperFlex PVC 372
Artikel-Nr.:
     2462-4049645210883
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     372-0038-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645210883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Hochflexibler PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Industriesauger, Staubsauger
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 0°C bis 85°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
19 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
38 mm
Überdruck:
1,400 bar
Unterdruck:
0,200 bar
Zwischenüberschriftshilfe:
Standardausführung, mit Fadenverstärkung, linkssteigung
Temp. min. Celsius:
0
SORT:
50
Durchmesserbereich:
1.5" / 38mm
Marke:
SuperFlex
Temp. max. Celsius:
85
Gewicht:
0,340 kg/m
Länge_m:
15 m
Ø-Innen:
38 mm
Ø-Außen:
44 mm
Medium:
Gas | Staub
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
39
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 178,13*
€ 221,88*
16 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 200,62*
€ 248,85*
21 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 174,00*
€ 258,9201*
5 Tage
39
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 239,23005*
€ 294,18*
1 Tag
39
pro Rolle
Frei Haus
ab € 247,7601*
€ 305,20005*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 221,88*
€ 264,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 219,21*
€ 260,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 214,35*
€ 255,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 204,01*
€ 242,77
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 178,13*
€ 211,97
pro Rolle
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 11,87534* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.