Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 32mm; L:15m; SuperFlex PVC 372


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 32mm; L:15m; SuperFlex PVC 372
PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 32mm; L:15m; SuperFlex PVC 372
PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 32mm; L:15m; SuperFlex PVC 372
Artikel-Nr.:
     3551-37200320000-15
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     372-0032-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645210852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Hochflexibler PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Industriesauger, Staubsauger
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 0°C bis 85°C
Weitere Informationen:
Biegeradius (Schlauchmitte):
32 mm
Medium:
Staub | Gas
Durchmesserbereich:
1.25" / 32mm
Temp. max. Celsius:
85
Überdruck:
1,500 bar
Gewicht:
0,280 kg/m
Unterdruck:
0,200 bar
Länge_m:
15 m
Marke:
SuperFlex
Ø-Innen:
32 mm
Biegeradius:
16 mm
Temp. min. Celsius:
0
SORT:
30
Ø-Außen:
38 mm
Zwischenüberschriftshilfe:
Standardausführung, mit Fadenverstärkung, linkssteigung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
15
pro Meter
€ 7,95*
ab € 10,96534*
€ 13,95534*
2 Tage
30
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 139,88*
€ 175,87*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 125,4801*
€ 190,08*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 156,78*
€ 197,87*
5 Tage
30
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 187,08*
€ 235,7301*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 13,95534*
€ 16,60685
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,75534*
€ 16,36885
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,96534*
€ 13,04875
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 209,3301* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.