Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 28mm; L:15m; SuperFlex PVC 372


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 28mm; L:15m; SuperFlex PVC 372
PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 28mm; L:15m; SuperFlex PVC 372
PVC-Absaugschlauch, leicht, hochflexibel; Ø 28mm; L:15m; SuperFlex PVC 372
Artikel-Nr.:
     3551-37200280000-15
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     372-0028-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645210845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Hochflexibler PVC Schlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Industriesauger, Staubsauger
  • Bautentrocknung, Bautrocknung
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • 0°C bis 85°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,230 kg/m
Marke:
SuperFlex
Durchmesserbereich:
- / 28mm
Medium:
Staub | Gas
Temp. max. Celsius:
85
Überdruck:
1,600 bar
Unterdruck:
0,200 bar
Zwischenüberschriftshilfe:
Standardausführung, mit Fadenverstärkung, linkssteigung
Biegeradius:
14 mm
Biegeradius (Schlauchmitte):
28 mm
Temp. min. Celsius:
0
Ø-Außen:
34 mm
Länge_m:
15 m
Ø-Innen:
28 mm
SORT:
20
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
23 Tage
76
15
pro Meter
€ 7,95*
ab € 10,24667*
€ 13,02667*
2 Tage
13
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 129,19*
€ 161,93*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 117,6501*
€ 176,6301*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 145,23*
€ 182,07*
5 Tage
13
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 174,0501*
€ 217,02*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 13,02667*
€ 15,50174
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,76667*
€ 15,19234
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,24667*
€ 12,19354
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 195,40005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.