Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-Absaugschlauch (bis +150°C), mittelschwer; Ø 60mm; L:10m; AIRDUC® TPE 363


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TPE-Absaugschlauch (bis +150°C), mittelschwer; Ø 60mm; L:10m; AIRDUC® TPE 363
TPE-Absaugschlauch (bis +150°C), mittelschwer; Ø 60mm; L:10m; AIRDUC® TPE 363
TPE-Absaugschlauch (bis +150°C), mittelschwer; Ø 60mm; L:10m; AIRDUC® TPE 363
Artikel-Nr.:
     8685-1201102453
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     363-0060-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645207005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
TPE Schlauch, mittelschwer (bis +150°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Pulver, Schüttgut, Granulat
  • Granulattrockner/ Kunststofftrockner, Heißlufttrockner
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
  • Heizung: Frischluftzufuhr
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
Biegeradius (Schlauchmitte):
68 mm
Gewicht:
0,450 kg/m
Marke:
AIRDUC®
Medium:
Feststoffe | Staub | Gas
Überdruck:
0,475 bar
Länge_m:
10 m
Ø-Außen:
68 mm
Ø-Innen:
60 mm
Biegeradius:
38 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Durchmesserbereich:
2.36" / 60mm
Temp. max. Celsius:
125
Unterdruck:
0,115 bar
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,488*
€ 33,973*
9 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 31,921*
€ 35,901*
5 Tage
130
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 34,28*
€ 38,27*
1 Tag
80
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,98*
€ 41,07*
1 Tag
80
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,83*
€ 41,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 33,973*
€ 40,42787
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,118*
€ 39,41042
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,488*
€ 36,28072
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 30,488* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 339,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.